REXNORD
REXNORD
70488A-B-14
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 70488A-B-14
Flat Spray Nozzle; Aluminum Bronze Flat Spray Nozzle; 0.375 IN; Use: Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating; Aluminum Bronze
Nr. katalogowy
70488A-B-14
Nr kat. BDI
18138521
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/70488A-B-14/p/18138521
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,09
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
F02234
EAN
0698210880149
Nazwa Produktu
Flat Spray Nozzle
Opis Części
Aluminum Bronze Flat Spray Nozzle
Rozmiar
0.375 IN
Użyte Dla
Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating
Materiał
Aluminum Bronze
Inne Funkcje
Orifice Number 14
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Nozzle
Łańcuch Słów
Flat Spray
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
401-170-9
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6488014
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
Flat Spray Nozzle; Aluminum Bronze Flat Spray Nozzle; 0.375 IN; Use: Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating; Aluminum Bronze