REXNORD
REXNORD
70608A-Z-28
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 70608A-Z-28
Flat Spray Nozzle; Cast Iron Flat Spray Nozzle; 0.75 IN; Use: Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating; Cast Iron
Nr. katalogowy
70608A-Z-28
Nr kat. BDI
18139068
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/70608A-Z-28/p/18139068
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,23
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
F02234
EAN
0698210880439
Nazwa Produktu
Flat Spray Nozzle
Opis Części
Cast Iron Flat Spray Nozzle
Rozmiar
0.75 IN
Użyte Dla
Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating
Materiał
Cast Iron
Inne Funkcje
Orifice Number 28
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Nozzle
Łańcuch Słów
Flat Spray
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
401-178-4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6488043
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Flat Spray Nozzle; Cast Iron Flat Spray Nozzle; 0.75 IN; Use: Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating; Cast Iron