MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
9CTA7 MTO ANGLETOP TROUGH 10
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 9CTA7 MTO ANGLETOP TROUGH 10
Angle Flanged Trough; Standard Conveyor Angle Flanged Trough; 9 IN Dia X GA Thickness; Use: Screw Conveyor; Steel
Nr. katalogowy
9CTA7 MTO ANGLETOP TROUGH 10
Nr kat. BDI
21536143
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/9CTA7-MTO-ANGLETOP-TROUGH-10/p/21536143
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa Produktu
Angle Flanged Trough
Opis Części
Standard Conveyor Angle Flanged Trough
Rozmiar
9 IN Dia X GA Thickness
Użyte Dla
Screw Conveyor
Materiał
Steel
Inne Funkcje
U Shaped | Rigid Construction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Trough
Łańcuch Słów
Angle Flanged
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Angle Flanged Trough; Standard Conveyor Angle Flanged Trough; 9 IN Dia X GA Thickness; Use: Screw Conveyor; Steel