MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
9TFF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 9TFF
Screw Conveyor Trough End Flange Foot; Feet Trough End Flange - Flange Foot; 12 IN L X 2.625 IN W | 0.188 IN Thickness; Use: Support Trough at Trough Connections
Nr. katalogowy
9TFF
Nr kat. BDI
625843
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/9TFF/p/625843
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,362
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950128092
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Trough End Flange Foot
Opis Części
Feet Trough End Flange - Flange Foot
Rozmiar
12 IN L X 2.625 IN W | 0.188 IN Thickness
Użyte Dla
Support Trough at Trough Connections
Inne Funkcje
9 Inch Conveyor Dia
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Flange Foot
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9TFF
Waga / LBS
4.5
Długi Opis
Screw Conveyor Trough End Flange Foot; Feet Trough End Flange - Flange Foot; 12 IN L X 2.625 IN W | 0.188 IN Thickness; Use: Support Trough at Trough Connections