https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-CPLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWkM4eE1EQTNOak13TWpFeE5EZzBOaTlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlEVUV4SFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MDVmYTQ3ZGQ3NGNjOTlkM2ZkODQ0MTdjNWMxYTM0N2QzMWFjODFkYzIxZGQ5ZDIyZjAyOWY0ZWQzNTBlNjc5Yw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CC7-H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CC7-H
Screw Conveyor Coupling Shaft; Hardened Coupling Shaft; 3.438 IN Dia X 17.5 IN L; Mild Steel
Nr. katalogowy
CC7-H
Nr kat. BDI
606569
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CC7-H/p/606569
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,655
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950078601
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Coupling Shaft
Opis Części
Hardened Coupling Shaft
Rozmiar
3.438 IN Dia X 17.5 IN L
Materiał
Mild Steel
Inne Funkcje
Hardened Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Numer Materiałowy producenta
CC7-H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CC7-H
Waga / LBS
44.5
Długi Opis
Screw Conveyor Coupling Shaft; Hardened Coupling Shaft; 3.438 IN Dia X 17.5 IN L; Mild Steel