MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CCB2-H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CCB2-H
Screw Conveyor Coupling Bolt; Hardened Coupling Bolt; 3/8 IN X 2-1/16 IN; Steel
Nr. katalogowy
CCB2-H
Nr kat. BDI
21979248
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CCB2-H/p/21979248
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31161600
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950485249
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Coupling Bolt
Opis Części
Hardened Coupling Bolt
Rozmiar
3/8 IN X 2-1/16 IN
Materiał
Steel
Inne Funkcje
1 Inch Coupling Dia | 1.625 Inch Outside Pipe Dia | Lock Nut Furnished with Each Bolt
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
7318.15.20.95
Nazwa
Bolt
Numer Materiałowy producenta
CCB2-H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CCB2-H
Waga / LBS
0.13
Długi Opis
Screw Conveyor Coupling Bolt; Hardened Coupling Bolt; 3/8 IN X 2-1/16 IN; Steel