https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-BLT-CPLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmczTUM4eE1ESTVNelEyT0RJek16YzFPQzlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlFreFVYME5RVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGQ5ZjU0ZDdkNmE2OTRhMzYzZWU3YmY2YTBiNjJkYmZkMWU4Y2NlZjViY2U3NGZjYjNhOTY5NjExODMxNDJk
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CCB5-Z
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CCB5-Z
Screw Conveyor Coupling Bolt; Zinc Plated Coupling Bolt; 5/8 IN X 4-3/8 IN; Steel
Nr. katalogowy
CCB5-Z
Nr kat. BDI
606536
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CCB5-Z/p/606536
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,227
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950176390
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Coupling Bolt
Opis Części
Zinc Plated Coupling Bolt
Rozmiar
5/8 IN X 4-3/8 IN
Materiał
Steel
Inne Funkcje
2.438 Inch Coupling Dia | 3.5 Inch Outside Pipe Dia | Lock Nut Furnished with Each Bolt
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
7318.15.20.95
Nazwa
Bolt
Łańcuch Słów
Coupling
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CCB5-Z
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Screw Conveyor Coupling Bolt; Zinc Plated Coupling Bolt; 5/8 IN X 4-3/8 IN; Steel