MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CCB7-H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CCB7-H
Screw Conveyor Coupling Bolt; Hardened Coupling Bolt; 7/8 IN X 5-1/2 IN; Steel
Nr. katalogowy
CCB7-H
Nr kat. BDI
606543
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CCB7-H/p/606543
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,586
UNSPSC
31161600
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950211909
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Coupling Bolt
Opis Części
Hardened Coupling Bolt
Rozmiar
7/8 IN X 5-1/2 IN
Materiał
Steel
Inne Funkcje
3.438 Inch Coupling Dia | 4.5 Inch Outside Pipe Dia | Lock Nut Furnished with Each Bolt
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
7318.15.20.95
Nazwa
Bolt
Numer Materiałowy producenta
CCB7-H
Waga / LBS
1.29
Długi Opis
Screw Conveyor Coupling Bolt; Hardened Coupling Bolt; 7/8 IN X 5-1/2 IN; Steel