https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-CCPLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd6WkM4eE1EQTNOak0zTkRVNU56WTJNaTlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlEUTFCTVIxOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w0YzE2MzhkNjMxMWQxMDUzZTc2ZDRmYWZkNjgxYjc2YmVlZDZhNjA4YmUyZmUzNzJmNDg3ZGE2NGIwMDk0NGI4
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CCC6
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CCC6
Screw Conveyor Coupling Shaft; Close Coupling Shaft; 3 IN Dia X 10 IN L
Nr. katalogowy
CCC6
Nr kat. BDI
606548
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CCC6/p/606548
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,08
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950078472
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Coupling Shaft
Opis Części
Close Coupling Shaft
Rozmiar
3 IN Dia X 10 IN L
Inne Funkcje
Jig Drilling Allows for Ease of Installation
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Close Coupling
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CCC6
Waga / LBS
20
Długi Opis
Screw Conveyor Coupling Shaft; Close Coupling Shaft; 3 IN Dia X 10 IN L