MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CE4B-P
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CE4B-P
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 2 IN Dia X 11.25 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel
Nr. katalogowy
CE4B-P
Nr kat. BDI
605471
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CE4B-P/p/605471
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,54
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950211916
Nazwa Produktu
Screw Conveyor End Shaft
Opis Części
End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal
Rozmiar
2 IN Dia X 11.25 IN L
Użyte Dla
Support the End Conveyor Section
Materiał
Steel
Inne Funkcje
Bronze Bearing | Cold Rolled
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
End
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CE4B-P
Waga / LBS
10
Długi Opis
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 2 IN Dia X 11.25 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel