https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-END-CE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcxWkM4eE1EQTNOall4T1RBM09UY3hNQzlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlGVGtSZlEwVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Mjg4MGI1ZjdhOWQ2YmYzNzMwOWMzYTJjYWNmOTUxNTUyYzkxNTM1ZTNiZTMyMGYxZDM1ZDAzYTg2ZGYzYzQ4NA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CE5BB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CE5BB
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used without Seal; 2.438 IN Dia X 9.625 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel
Nr. katalogowy
CE5BB
Nr kat. BDI
605484
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CE5BB/p/605484
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,63
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950078953
Nazwa Produktu
Screw Conveyor End Shaft
Opis Części
End Shaft Used without Seal
Rozmiar
2.438 IN Dia X 9.625 IN L
Użyte Dla
Support the End Conveyor Section
Materiał
Steel
Inne Funkcje
Ball Bearing | Cold Rolled
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
End
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CE5BB
Waga / LBS
12.4
Długi Opis
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used without Seal; 2.438 IN Dia X 9.625 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel