MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CHE4-H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CHE4-H
Screw Conveyor Hanger End Shaft; Hanger End Shaft; 2 IN Dia X 6.875 IN L; Use: Connect Conveyor Section to Hanger Bearing
Nr. katalogowy
CHE4-H
Nr kat. BDI
606673
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CHE4-H/p/606673
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,815
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950079974
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Hanger End Shaft
Opis Części
Hanger End Shaft
Rozmiar
2 IN Dia X 6.875 IN L
Użyte Dla
Connect Conveyor Section to Hanger Bearing
Inne Funkcje
Hardened Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Numer Materiałowy producenta
CHE4-H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CHE4-H
Waga / LBS
6.2
Długi Opis
Screw Conveyor Hanger End Shaft; Hanger End Shaft; 2 IN Dia X 6.875 IN L; Use: Connect Conveyor Section to Hanger Bearing