MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CHE6
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CHE6
Screw Conveyor Hanger End Shaft; Hanger End Shaft; 3 IN Dia X 8.25 IN L; Use: Connect Conveyor Section to Hanger Bearing
Nr. katalogowy
CHE6
Nr kat. BDI
606676
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CHE6/p/606676
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,491
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950080000
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Hanger End Shaft
Opis Części
Hanger End Shaft
Rozmiar
3 IN Dia X 8.25 IN L
Użyte Dla
Connect Conveyor Section to Hanger Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Hanger End
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CHE6
Waga / LBS
16.5
Długi Opis
Screw Conveyor Hanger End Shaft; Hanger End Shaft; 3 IN Dia X 8.25 IN L; Use: Connect Conveyor Section to Hanger Bearing