https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFACSRYX-CLP-FXNG-CL11-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnek1pOHhNRGN4TVRJNU9EYzJPRGt5Tmk5SlRrUlRTMFpCUTFOU1dWaGZRMHhRWDBaWVRrZGZRMHd4TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkyNTNmYzhkMGIzOGIxM2IwYmFhN2VkNzMwYjJjMGRiZjQ4OWVjODM5ZTZkYmY2ZWRhZGYzZDJhZTExNDZhMjE
NILOS
NILOS
CL 11 22
NILOS NILOS
Opis
NILOS CL 11 22
Fixing Clip; Fixing Clip; 22 MM Dia; Use: Ball Transfer Unit
Nr. katalogowy
CL 11 22
Nr kat. BDI
1300646
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CL-11-22/p/1300646
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,001
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
7316578066229
Nazwa Produktu
Fixing Clip
Opis Części
Fixing Clip
Rozmiar
22 MM Dia
Użyte Dla
Ball Transfer Unit
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Clip
Łańcuch Słów
Fixing
Waga / LBS
0.002
Długi Opis
Fixing Clip; Fixing Clip; 22 MM Dia; Use: Ball Transfer Unit