MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSFP6
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CSFP6
Screw Conveyor Drop Out Seal; Flanged Product Drop Out Seal; 3 IN Bore; Use: Insertion Between Trough End and Flanged Bearing
Nr. katalogowy
CSFP6
Nr kat. BDI
606727
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CSFP6/p/606727
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,269
UNSPSC
31181600
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950128870
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Drop Out Seal
Opis Części
Flanged Product Drop Out Seal
Rozmiar
3 IN Bore
Użyte Dla
Insertion Between Trough End and Flanged Bearing
Inne Funkcje
Flange Type | Dust Seal | Cast Iron Housing | 3/4 Inch Bolt
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Seal
Numer Materiałowy producenta
CSFP6
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CSFP6
Waga / LBS
7.2
Długi Opis
Screw Conveyor Drop Out Seal; Flanged Product Drop Out Seal; 3 IN Bore; Use: Insertion Between Trough End and Flanged Bearing