MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSFP7
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CSFP7
Screw Conveyor Drop Out Seal; Flanged Product Drop Out Seal; 3.438 IN Bore; Use: Insertion Between Trough End and Flanged Bearing
Nr. katalogowy
CSFP7
Nr kat. BDI
606728
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CSFP7/p/606728
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,676
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950128894
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Drop Out Seal
Opis Części
Flanged Product Drop Out Seal
Rozmiar
3.438 IN Bore
Użyte Dla
Insertion Between Trough End and Flanged Bearing
Inne Funkcje
Flange Type | Dust Seal | Cast Iron Housing | 3/4 Inch Bolt
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Drop Out
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CSFP7
Waga / LBS
10.3
Długi Opis
Screw Conveyor Drop Out Seal; Flanged Product Drop Out Seal; 3.438 IN Bore; Use: Insertion Between Trough End and Flanged Bearing