MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSP3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CSP3
Screw Conveyor Plate Seal; Plate Seal; 1.5 IN Bore X 5.375 IN L X 5.375 IN W; Use: Used Between the Trough End and Bearing
Nr. katalogowy
CSP3
Nr kat. BDI
606729
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CSP3/p/606729
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,908
UNSPSC
31181600
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950080123
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Plate Seal
Opis Części
Plate Seal
Rozmiar
1.5 IN Bore X 5.375 IN L X 5.375 IN W
Użyte Dla
Used Between the Trough End and Bearing
Inne Funkcje
Used Separately on Pedestal Type Trough End | Slotted Mounting Holes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Seal
Numer Materiałowy producenta
CSP3
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CSP3
Waga / LBS
2
Długi Opis
Screw Conveyor Plate Seal; Plate Seal; 1.5 IN Bore X 5.375 IN L X 5.375 IN W; Use: Used Between the Trough End and Bearing