MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSS3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CSS3
Screw Conveyor Split Gland Seal; Compression Type Split Gland Seal; 1.5 IN Bore X 4.75 IN L X 1.438 IN W X 5.875 IN H; Use: Used with End Plate
Nr. katalogowy
CSS3
Nr kat. BDI
606734
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CSS3/p/606734
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,634
UNSPSC
31181600
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950080321
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Split Gland Seal
Opis Części
Compression Type Split Gland Seal
Rozmiar
1.5 IN Bore X 4.75 IN L X 1.438 IN W X 5.875 IN H
Użyte Dla
Used with End Plate
Inne Funkcje
Compression Type | 1/2 Inch Bolt
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Seal
Numer Materiałowy producenta
CSS3
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CSS3
Waga / LBS
5
Długi Opis
Screw Conveyor Split Gland Seal; Compression Type Split Gland Seal; 1.5 IN Bore X 4.75 IN L X 1.438 IN W X 5.875 IN H; Use: Used with End Plate