266364
Príslušenstvo dopravníkových systémov
DODGE
DODGE
HE30 X 1-7/16-KW
DODGE DODGE
Popis
DODGE HE30 X 1-7/16-KW
HE Bushing; HE30 Bushing; 1.438 IN Bore | 2.2 IN LTB | 5.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron
Katalógové číslo výrobcu
HE30 X 1-7/16-KW
BDI #
266364
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-dopravn%C3%ADkov%C3%BDch-syst%C3%A9mov/HE30-X-1-7-16-KW/p/266364
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
4,703
EAN
0782475270729
Meno produktu
HE Bushing
Popis dielu
HE30 Bushing
Veľkosť
1.438 IN Bore | 2.2 IN LTB | 5.63 IN Flange OD
Využite v
Conveyor Pulley
Materiál
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
4 Bolts | Thicker Flange | With Keyway
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.30.00
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft Pulley
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HE30 X 1-7/16-KW
Interné číslo výrobcu
206625
Váha / libry
8.5
Dlhý popis
HE Bushing; HE30 Bushing; 1.438 IN Bore | 2.2 IN LTB | 5.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron