DODGE
DODGE
HE50 X 4-7/16-KW
DODGE DODGE
Opis
DODGE HE50 X 4-7/16-KW
HE Bushing; HE50 Bushing; 4.438 IN Bore | 3.7 IN LTB | 9.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron
Nr. katalogowy
HE50 X 4-7/16-KW
Nr kat. BDI
266393
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/HE50-X-4-7-16-KW/p/266393
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,137
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782475270262
Nazwa Produktu
HE Bushing
Opis Części
HE50 Bushing
Rozmiar
4.438 IN Bore | 3.7 IN LTB | 9.63 IN Flange OD
Użyte Dla
Conveyor Pulley
Materiał
Cast Iron
Inne Funkcje
6 Bolts | Thicker Flange | With Keyway
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8483.90.30.00
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft Pulley
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
HE50 X 4-7/16-KW
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
206675
Waga / LBS
39
Długi Opis
HE Bushing; HE50 Bushing; 4.438 IN Bore | 3.7 IN LTB | 9.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron