NILOS
NILOS
M/5903881
NILOS NILOS
Opis
NILOS M/5903881
Fixing Clip; Fixing Clip; 22 MM Dia; Use: Ball Transfer Unit
Nr. katalogowy
M/5903881
Nr kat. BDI
1300647
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/M-5903881/p/1300647
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,001
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
7316578034594
Nazwa Produktu
Fixing Clip
Opis Części
Fixing Clip
Rozmiar
22 MM Dia
Użyte Dla
Ball Transfer Unit
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Clip
Łańcuch Słów
Fixing
Waga / LBS
0.002
Długi Opis
Fixing Clip; Fixing Clip; 22 MM Dia; Use: Ball Transfer Unit