MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
PGC3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR PGC3
Screw Conveyor Packing Gland Seal; Compression Type Packing Gland Seal; 1.5 IN Bore X 5.25 IN L X 5.25 IN W; Use: Trough End
Nr. katalogowy
PGC3
Nr kat. BDI
609908
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/PGC3/p/609908
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,356
UNSPSC
31181600
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950081618
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Packing Gland Seal
Opis Części
Compression Type Packing Gland Seal
Rozmiar
1.5 IN Bore X 5.25 IN L X 5.25 IN W
Użyte Dla
Trough End
Inne Funkcje
1/2 Inch Bolt | Flanged | Consist of an External Housing and an Internal Gland
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Seal
Numer Materiałowy producenta
PGC3
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PGC3
Waga / LBS
14
Długi Opis
Screw Conveyor Packing Gland Seal; Compression Type Packing Gland Seal; 1.5 IN Bore X 5.25 IN L X 5.25 IN W; Use: Trough End