MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
PGC5
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR PGC5
Screw Conveyor Packing Gland Seal; Compression Type Packing Gland Seal; 2.438 IN Bore X 7.625 IN L X 7.625 IN W; Use: Trough End
Nr. katalogowy
PGC5
Nr kat. BDI
609910
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/PGC5/p/609910
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,534
UNSPSC
31181600
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950081656
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Packing Gland Seal
Opis Części
Compression Type Packing Gland Seal
Rozmiar
2.438 IN Bore X 7.625 IN L X 7.625 IN W
Użyte Dla
Trough End
Inne Funkcje
5/8 Inch Bolt | Flanged | Consist of an External Housing and an Internal Gland
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Seal
Numer Materiałowy producenta
PGC5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PGC5
Waga / LBS
21
Długi Opis
Screw Conveyor Packing Gland Seal; Compression Type Packing Gland Seal; 2.438 IN Bore X 7.625 IN L X 7.625 IN W; Use: Trough End