https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-END-BRG-TROUGH-END-204-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJobU1DOHhNRFV5TlRZNU9ETTVNakE1TkM5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZSVTVFWDBKU1IxOVVVazlWUjBoZlJVNUVYekl3TkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNmMjA2MWVmMzI0OTRiNTAyOGYwYTJhNzhhZjY4ZGRmM2I0NjExNmRmN2I1MzdiNDIyYWU2MzEyM2JlYzY5ZWI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TEBH4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR TEBH4
Screw Conveyor Trough End Bearing Housing; Trough End Bearing Housing; 6.375 IN L X 2.5 IN W X 6.375 IN H | 2 IN Bore; Use: Used with 220 Type Hanger Bearing
Nr. katalogowy
TEBH4
Nr kat. BDI
612177
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/TEBH4/p/612177
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,722
UNSPSC
31171519
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0697950315508
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Trough End Bearing Housing
Opis Części
Trough End Bearing Housing
Rozmiar
6.375 IN L X 2.5 IN W X 6.375 IN H | 2 IN Bore
Użyte Dla
Used with 220 Type Hanger Bearing
Inne Funkcje
5/8 Inch Bolt
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Housing
Numer Materiałowy producenta
TEBH4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
TEBH4
Waga / LBS
10.4
Długi Opis
Screw Conveyor Trough End Bearing Housing; Trough End Bearing Housing; 6.375 IN L X 2.5 IN W X 6.375 IN H | 2 IN Bore; Use: Used with 220 Type Hanger Bearing