Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

C4-35U-48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASYMSGXXX-USTL-U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhrWlM4eE1ETTFNRFEyTlRFNE56ZzNNQzlKVGtSQlUxbE5VMGRZV0ZoZlZWTlVURjlWWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NWU1NzVkMGFlYTM5YjM1NjdhM2E5ZDA4NWJmYTZhODhkYzk5N2M5ODFhY2YyOWQxNGY3YTNkZTQ2NzUxYTM0
26387060 Komponenty Do Układów Transportujących 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

C4-35U-48

Opis

MARTIN SPROCKET & GR C4-35U-48

IDLER ASSEMBLY CEMA C UNEQ TROUGHER

Nr. katalogowy

C4-35U-48

Nr kat. BDI
26387060

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
35,147
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950846712
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
78
Długi Opis
IDLER ASSEMBLY CEMA C UNEQ TROUGHER