MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E7-20U-60-04
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR E7-20U-60-04
IDLER ASSEMBLY CEMA E UNEQ TROUGHER CEMA E 60" BELT WIDTH
Nr. katalogowy
E7-20U-60-04
Nr kat. BDI
26389891
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/E7-20U-60-04/p/26389891
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
187
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
697950257990
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
217
Długi Opis
IDLER ASSEMBLY CEMA E UNEQ TROUGHER CEMA E 60" BELT WIDTH