REXNORD
REXNORD
114-811-4
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 114-811-4
1" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
114-811-4
Nr kat. BDI
21473846
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/114-811-4/p/21473846
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,039
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699427554
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Taśmy Modularne - Rozmiar
5935 | 5936 | 6938
Liczba Zębów
10
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Idler Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
2.5
Średnica Zewn. Milimetry
63.5
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Idler Bores are Slightly Oversized
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
N5936-10T
Waga / LBS
0.085
Długi Opis
1" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,45 Cale | 62,23 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież