REXNORD
REXNORD
1700-12T RB 3/4IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 1700-12T RB 3/4IN
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 12 Teeth; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Nr. katalogowy
1700-12T RB 3/4IN
Nr kat. BDI
18138777
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/1700-12T-RB-3-4IN/p/18138777
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,724
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210679750
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Taśmy Modularne - Rozmiar
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
Liczba Zębów
12
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
7.72
Średnica Zewn. Milimetry
196.088
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Cast Iron
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Otwór Maksymalny
1.75
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6267975
Waga / LBS
8
Długi Opis
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 12 Teeth; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Podziałka
1,969 Cale | 50 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,604 Cale | 193,142 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież