REXNORD
REXNORD
2500-9T RSB 3/4IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 2500-9T RSB 3/4IN
2500 | 2550 | 2565; 3" Pitch; 9 Teeth; 8.71" Outside Diameter; 8.771" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Nr. katalogowy
2500-9T RSB 3/4IN
Nr kat. BDI
18140053
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/2500-9T-RSB-3-4IN/p/18140053
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,31
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210888992
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Taśmy Modularne - Rozmiar
2500 | 2550 | 2565
Liczba Zębów
9
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
8.71
Średnica Zewn. Milimetry
221.234
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Cast Iron
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Otwór Maksymalny
2.25
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6288899
Waga / LBS
16.09
Długi Opis
2500 | 2550 | 2565; 3" Pitch; 9 Teeth; 8.71" Outside Diameter; 8.771" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Podziałka
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,771 Cale | 222,783 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież