https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-8500-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoa1l5OHhNREl3Tmpjek5EWTRNREE1TkM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPRFV3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDYwZDZkYmZmN2Q4NjhlMDMzMmMwZjE0OWZmODNjMWNlN2MzYWQ5YTMxZmEwMWJlM2MzNThkMTk5NWEzN2VkODY
REXNORD
REXNORD
614-237-3
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 614-237-3
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.079" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
614-237-3
Nr kat. BDI
21473867
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/614-237-3/p/21473867
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,263
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699410839
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Taśmy Modularne - Rozmiar
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Liczba Zębów
21
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
5.12
Średnica Zewn. Milimetry
130.048
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Waga / LBS
0.58
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.079" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,079 Cale | 129,007 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież