https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-815-A-MTL-RND-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgxNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnNU1DOHhNREl3T0Rjek16Z3lNekF3Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZPREUxWDBGZlRWUk1YMUpPUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDM0NDMzNmJhOGIwMmE2MDFiZjZkODM1MWVhZWZhMjViYzI3OTRiMmYzNGIzOGY5YzIwNzU4ZTU3NWIwZGI3MTM
REXNORD
REXNORD
815-21T TT SPROCKET
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 815-21T TT SPROCKET
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Nr. katalogowy
815-21T TT SPROCKET
Nr kat. BDI
19427433
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/815-21T-TT-SPROCKET/p/19427433
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,041
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699635027
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Taśmy Modularne - Rozmiar
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
Liczba Zębów
21
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
5.12
Średnica Zewn. Milimetry
130.048
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Cast Iron
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Otwór Maksymalny
2.688
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0163502
Waga / LBS
4.63
Długi Opis
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,089 Cale | 129,261 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież