REXNORD
REXNORD
820/815-29T RB 3/4IN ARM BODY
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 820/815-29T RB 3/4IN ARM BODY
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 29 Teeth; 7.05" Outside Diameter; 6.978" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Nr. katalogowy
820/815-29T RB 3/4IN ARM BODY
Nr kat. BDI
18141856
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/820-815-29T-RB-3-4IN-ARM-BODY/p/18141856
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,359
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210632144
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Taśmy Modularne - Rozmiar
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Liczba Zębów
29
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
7.05
Średnica Zewn. Milimetry
179.07
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Cast Iron
Rowkowane Tak/Nie
Yes
Podział Tak/Nie
No
Otwór Maksymalny
1.75
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Arm Body
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10027408
Waga / LBS
5.2
Długi Opis
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 29 Teeth; 7.05" Outside Diameter; 6.978" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,978 Cale | 177,241 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież