REXNORD
REXNORD
821-25T RB 1IN ARM BODY
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 821-25T RB 1IN ARM BODY
821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Nr. katalogowy
821-25T RB 1IN ARM BODY
Nr kat. BDI
18141862
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/821-25T-RB-1IN-ARM-BODY/p/18141862
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,314
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210671563
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Taśmy Modularne - Rozmiar
821 | 815 H
Liczba Zębów
25
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
6.07
Średnica Zewn. Milimetry
154.178
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Cast Iron
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Otwór Maksymalny
1.5
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Arm Body
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6267156
Waga / LBS
9
Długi Opis
821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,032 Cale | 153,213 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież