REXNORD
REXNORD
882-15T RB 3/4IN BLOCK BODY
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 882-15T RB 3/4IN BLOCK BODY
882 | 883; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 7.36" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Nr. katalogowy
882-15T RB 3/4IN BLOCK BODY
Nr kat. BDI
18142190
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/882-15T-RB-3-4IN-BLOCK-BODY/p/18142190
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,225
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210719432
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Taśmy Modularne - Rozmiar
882 | 883
Liczba Zębów
15
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
7.36
Średnica Zewn. Milimetry
186.944
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Cast Iron
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Otwór Maksymalny
1.75
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Block Body
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6271943
Waga / LBS
4.9
Długi Opis
882 | 883; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 7.36" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,215 Cale | 183,261 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież