https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-815-MTL-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTExMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnM05TOHhNRFV3TnpVeU5USTVNakEyTWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREUxWDAxVVRGOVNSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWRiNjAyNmEyNTBmNDU5NDYwMDYxNzgwMjYzZTQ2YTZmYjdmOGUxNmMzZWRmNjg4NGQ1MWUwMmMyMjFhZWYwMA
REXNORD
REXNORD
CI815-25T 1-1/4IN 1KW 1SS
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD CI815-25T 1-1/4IN 1KW 1SS
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 815; 25 Teeth; 6.032" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Cast Iron
Nr. katalogowy
CI815-25T 1-1/4IN 1KW 1SS
Nr kat. BDI
21473863
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/CI815-25T-1-1-4IN-1KW-1SS/p/21473863
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,49
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0662864684712
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Taśmy Modularne - Rozmiar
815
Liczba Zębów
25
Typ Piasty
Not Available
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Typ Flat Top
Straight Running
Materiał
Cast Iron
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 815; 25 Teeth; 6.032" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Cast Iron
Średnica Podziałowa
6,032 Cale | 153,213 Milimetry
Podziałka
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież