https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXMDSPKT-1600-RND-KW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoaFlpOHhNRGN3TURNNU1qRXpOamN6TkM5SlRrUlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFl3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODVlYTIwYTY0M2M1NmY2ZTRjNTNkOGVmYjgxZDY0NTBhZmM2ZTMyNjAzMWIyYjExNGFmYTQyZTNhZDIxMjE0Ng
REXNORD
REXNORD
KU1600-12T_1-1/2IN_1KW1SS_PA
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD KU1600-12T_1-1/2IN_1KW1SS_PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 3.9" Outside Diameter; 3.9" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Nr. katalogowy
10834615
Nr kat. BDI
26262294
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/KU1600-12T-1-1-2IN-1KW1SS-PA/p/26262294
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
0,36
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
782935361110
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Taśmy Modularne - Rozmiar
1654 | 1655 | 1675
Liczba Zębów
12
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
3.9
Średnica Zewn. Milimetry
99.06
Typ Flat Top
Side Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.36
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 3.9" Outside Diameter; 3.9" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Średnica Podziałowa
3,9 Cale | 99,06 Milimetry
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież