https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1600-SQ-NKW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmc1TXk4eE1EY3dNRE01TWpnNU1ETTVPQzlOUmxKU1JWaE5SRk5RUzFSZk1UWXdNRjlUVVY5T1MxZGZUbE5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3Yzg3NzU4Yzg3ODNlM2UwYzhjZTZlOGQ3NmVhNGFkYjI2NTg2MmJlMzQ0NGMxMDEwNWIwMzc5YWE5MjQ4YTg3
REXNORD
REXNORD
KU1600-20T_1-1/2IN_S_PA
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD KU1600-20T_1-1/2IN_S_PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 20 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Square; 6-1/2" Outside Diameter; 6.4" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Nr. katalogowy
10834111
Nr kat. BDI
26265616
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/KU1600-20T-1-1-2IN-S-PA/p/26265616
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
1,04
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
782935359582
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Taśmy Modularne - Rozmiar
1654 | 1655 | 1675
Liczba Zębów
20
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Square
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Typ Flat Top
Side Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
1.04
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 20 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Square; 6-1/2" Outside Diameter; 6.4" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Średnica Podziałowa
6,4 Cale | 162,56 Milimetry
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież