https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXMDSPKT-1600-RND-NKW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnNVpDOHhNRGN3TURNNU1qVTJNamN4T0M5SlRrUlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFl3TUY5U1RrUmZUa3RYWDA1VFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZWFhZTRjYTk2YjcxNmYzM2YzOWM0MGY3NzgzOTM3MjRkZTVmZTllNzI5Zjg3MjEwMWIzNzM0YmVmZjU5YzY4
REXNORD
REXNORD
KU1600-6T_3/4IN_I_PA
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD KU1600-6T_3/4IN_I_PA
Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 6 Teeth; B-Hub One Side Type; Idler Bore; Round; 1.9" Outside Diameter; 2" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Nr. katalogowy
10834873
Nr kat. BDI
26256776
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/KU1600-6T-3-4IN-I-PA/p/26256776
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
0,04
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
782935361677
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Taśmy Modularne - Rozmiar
1654 | 1655 | 1675
Liczba Zębów
6
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Idler Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
1.9
Średnica Zewn. Milimetry
48.26
Typ Flat Top
Side Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 6 Teeth; B-Hub One Side Type; Idler Bore; Round; 1.9" Outside Diameter; 2" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież