REXNORD
REXNORD
KU2010-16T-1-1/2-S-PA
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD KU2010-16T-1-1/2-S-PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 10.3" Outside Diameter; 10.252" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Nr. katalogowy
KU2010-16T-1-1/2-S-PA
Nr kat. BDI
22570696
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/KU2010-16T-1-1-2-S-PA/p/22570696
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,642
UNSPSC
31171900
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699708011
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Taśmy Modularne - Rozmiar
2011 | 2015 | 2016
Liczba Zębów
16
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Square
Średnica Zewn. Cale
10.3
Średnica Zewn. Milimetry
261.62
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10028478
Waga / LBS
3.62
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 10.3" Outside Diameter; 10.252" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Podziałka
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Podziałowa
10,252 Cale | 260,401 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież