https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-KW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMk1pOHhNRGN3TURRd01ETTJNVFV3TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg1ODc5YzAxYjk1NGM4ODEzY2RkN2EyOWQ3ODdlZjJhNThmYjFlMzllN2M5MzNmMTU5MmJhZGIyZjg4Y2I3Nw
REXNORD
REXNORD
N1500-7T 3/4IN KW 2PC KIT
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD N1500-7T 3/4IN KW 2PC KIT
Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; 0.591" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 1.31" Outside Diameter; 1.364" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Nr. katalogowy
N1500-7T 3/4IN KW 2PC KIT
Nr kat. BDI
19435077
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/N1500-7T-3-4IN-KW-2PC-KIT/p/19435077
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,018
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699272437
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Taśmy Modularne - Rozmiar
1503 | 1505 | 1506
Liczba Zębów
7
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
1.31
Średnica Zewn. Milimetry
33.274
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10015529
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; 0.591" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 1.31" Outside Diameter; 1.364" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Średnica Podziałowa
1,364 Cale | 34,65 Milimetry
Podziałka
0,591 Cale | 15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież