https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-114-588-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoa1lpOHhNRE0wTXpFek9EZzROVFkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEUwWHpVNE9GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNiMDM5NTZiMGNiOWY4Y2Y5M2YxYjJlNDA2MzdlNTYxOGNhNjhjODBjZTY5MzE2ZDQ2NjBjZjY5NDcyMWVhNjM
REXNORD
REXNORD
N4700-21T 2-1/2IN S POM
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD N4700-21T 2-1/2IN S POM
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.08" Outside Diameter; 10.064" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Nr. katalogowy
N4700-21T 2-1/2IN S POM
Nr kat. BDI
22459919
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/N4700-21T-2-1-2IN-S-POM/p/22459919
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,823
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210844134
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Taśmy Modularne - Rozmiar
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
Liczba Zębów
21
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Square
Średnica Zewn. Cale
10.08
Średnica Zewn. Milimetry
256.032
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10012490
Waga / LBS
1.81
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.08" Outside Diameter; 10.064" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Średnica Podziałowa
10,064 Cale | 255,626 Milimetry
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież