https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-4700-RND-KW-NSP-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoak5TOHhNRGN3TURRd01URTBOemt6TkM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZORGN3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWI4Y2MzNjBkMGQ0NTVjODVmNTY4MmJlMzNjMjkyYWU0NTk3YmUwOTNmMWYyYTA0OGFiYzVlNWZkMDcxZjk0ZA
REXNORD
REXNORD
N5700-24T 1IN 1KW2SS POM
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD N5700-24T 1IN 1KW2SS POM
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Nr. katalogowy
N5700-24T 1IN 1KW2SS POM
Nr kat. BDI
22460057
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/N5700-24T-1IN-1KW2SS-POM/p/22460057
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,288
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210908959
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Taśmy Modularne - Rozmiar
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
Liczba Zębów
24
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
5.8
Średnica Zewn. Milimetry
147.32
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10028480
Waga / LBS
0.63
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,796 Cale | 147,218 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież