https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-5936-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJoak15OHhNREl3Tmpjek16a3lOalF6TUM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOVGt6Tmw5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGZhNWUxNTljODY4M2VhYzhiMWM2MDdjZmQ1Y2U0ZTk1YWU2N2JhMTU5MzIzOWIwZWM1MGM2YmY3YTgxMjA5MDE
REXNORD
REXNORD
N5936-10T_1IN_1KW2SS_POM
REXNORD REXNORD
Opis
N5936 T10 R25 KOŁO ŁAŃCUCHOWE ; 114-811
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
N5936-10T_1IN_1KW2SS_POM
Nr kat. BDI
15063035
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/N5936-10T-1IN-1KW2SS-POM/p/15063035
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,21
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0698210122003
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Taśmy Modularne - Rozmiar
5966
Liczba Zębów
10
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
2.5
Średnica Zewn. Milimetry
63.5
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Średnica Podziałowa
2,45 Cale | 62,23 Milimetry
Podziałka
1,531 Cale | 38,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież