https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-5900-RND-KW-11-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoa05TOHhNRGN3TURRd01UWXdOalk0Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOVGt3TUY5U1RrUmZTMWRmTVRGZk9GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZTUwYjZmM2E5OWIxNDRkYWQ2NzVhNDhmYmM5YjBhMGYyM2UxMGZlZjdkYzI5YzM5NDBiMmE4MGNjMWI1YTAz
REXNORD
REXNORD
N5936-10T-25MM-1KW2SS-POM 114-811-8
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD N5936-10T-25MM-1KW2SS-POM 114-811-8
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 2.45MM Outside Diameter; 63.5MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Nr. katalogowy
N5936-10T-25MM-1KW2SS-POM 114-811-8
Nr kat. BDI
24151073
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/N5936-10T-25MM-1KW2SS-POM-114-811-8/p/24151073
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,041
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699261837
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Taśmy Modularne - Rozmiar
5935 | 5936 | 6938
Liczba Zębów
10
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
2.5
Średnica Zewn. Milimetry
63.5
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10028485
Waga / LBS
0.09
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 2.45MM Outside Diameter; 63.5MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,45 Cale | 62,23 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież