https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-5900-SQ-NKW-6-11-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaVl5OHhNRGN3TURRd01qYzFNelUyTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOVGt3TUY5VFVWOU9TMWRmTmw4eE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MTUzMjNhNDAwYTU5ZDVkZDk0MTU2ZDNjMTIwNjAxMmQwY2Q4Yzc1NGFlMjNlY2RlMzNlMzYwZmQ2OWRkMjY4
REXNORD
REXNORD
N5936-24T-40MM-S-POM 114-696-11
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD N5936-24T-40MM-S-POM 114-696-11
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 5.801MM Outside Diameter; 149.4MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Nr. katalogowy
N5936-24T-40MM-S-POM 114-696-11
Nr kat. BDI
24111610
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/N5936-24T-40MM-S-POM-114-696-11/p/24111610
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,199
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699261721
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Taśmy Modularne - Rozmiar
5935 | 5936 | 6938
Liczba Zębów
24
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Square
Średnica Zewn. Cale
5.882
Średnica Zewn. Milimetry
149.4
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10013547
Waga / LBS
0.44
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 5.801MM Outside Diameter; 149.4MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,801 Cale | 147,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież