https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-N5996-SKTBLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnd09DOHhNRE00T0RNeU1qQXlOVFV3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZUalU1T1RaZlUwdFVRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOWQ2NmU5Yjk3MGUwYWUzYTBlMjUyYjAyNmYwZjQzYjQ2ZTQzZDE2NGEwYWI3NjY0MGVkM2IxNWE2YTc2ZDMz
REXNORD
REXNORD
N5996-9T-2IN-S-POM
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD N5996-9T-2IN-S-POM
Conveying Chain Sprocket; 2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.46" Outside Diameter; 6.579" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Nr. katalogowy
N5996-9T-2IN-S-POM
Nr kat. BDI
22145416
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/N5996-9T-2IN-S-POM/p/22145416
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,399
UNSPSC
31171900
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210122522
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Taśmy Modularne - Rozmiar
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
Liczba Zębów
9
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Square
Średnica Zewn. Cale
6.46
Średnica Zewn. Milimetry
164.084
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10013614
Waga / LBS
0.88
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.46" Outside Diameter; 6.579" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Średnica Podziałowa
6,579 Cale | 167,107 Milimetry
Podziałka
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież