https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-KW-SP-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnMll5OHhNRGN3TURRd05URTBOVFl6TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNzY5MzY0ZmIxZDlkMzdkYzUyZTRmMGNkYzcwZDBlMTU5ODlhYzIyZGYxNTZhYWVhODBmNTI2MzhkMjgwNjAx
REXNORD
REXNORD
NS1500-24T 1-1/2IN KWSS
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS1500-24T 1-1/2IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Nr. katalogowy
NS1500-24T 1-1/2IN KWSS
Nr kat. BDI
19435126
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS1500-24T-1-1-2IN-KWSS/p/19435126
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,24
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699262100
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Taśmy Modularne - Rozmiar
1503 | 1505 | 1506
Liczba Zębów
24
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
4.55
Średnica Zewn. Milimetry
115.57
Typ Flat Top
Straight Running
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10028506
Waga / LBS
0.53
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Średnica Podziałowa
4,524 Cale | 114,91 Milimetry
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież