https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-5700-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNE55OHhNREl3T0Rjek16VTJNRGcyTWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOVGN3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGYyZmNmNmQ4YTAwNTgzOTFkOWNlZGUzN2NmMTUwZmRmNzVmYzA4MTJmMTEzOWIwYmNhYThkNDU5ZWE1ZDc1NTM
REXNORD
REXNORD
NS5700-25T 1-7/16IN KWSS
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS5700-25T 1-7/16IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 38.1" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
NS5700-25T 1-7/16IN KWSS
Nr kat. BDI
18145612
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS5700-25T-1-7-16IN-KWSS/p/18145612
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,45
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210122201
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Taśmy Modularne - Rozmiar
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
Liczba Zębów
25
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
6.07
Średnica Zewn. Milimetry
154.178
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Waga / LBS
1
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 38.1" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Średnica Podziałowa
6,032 Cale | 153,213 Milimetry
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież