REXNORD
REXNORD
NS5700-27T 1-1/4IN PLN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS5700-27T 1-1/4IN PLN
1-1/4" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.57" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
NS5700-27T 1-1/4IN PLN
Nr kat. BDI
18145618
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS5700-27T-1-1-4IN-PLN/p/18145618
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210122324
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Taśmy Modularne - Rozmiar
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
Liczba Zębów
27
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Idler Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
6.57
Średnica Zewn. Milimetry
166.878
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Idler Bores are Slightly Oversized
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
NS5700-27T
Waga / LBS
1
Długi Opis
1-1/4" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.57" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,504 Cale | 165,202 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież