https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-NS5996-BC-PL-SQ-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobFlTOHhNREl3Tmpjek5ESTROamczT0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZUbE0xT1RrMlgwSkRYMUJNWDFOUlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58M2Y2NWU1ZThmNDZjNjc0ODExOTE4NDk1ZTI0NDIxMTkzN2FjMjBhYzcyZTFhNWI5Yjg3MjFmODgwYTlkOTJhOA
REXNORD
REXNORD
NS5996-14T 3-1/2IN SQ
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS5996-14T 3-1/2IN SQ
Conveying Chain Sprocket; 88.9" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15" Pitch; 14 Teeth; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Thermoplastic
Nr. katalogowy
NS5996-14T 3-1/2IN SQ
Nr kat. BDI
19435136
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS5996-14T-3-1-2IN-SQ/p/19435136
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,962
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699415711
Otwór Calowy
3.5
Otwór Metryczny
88.9
Taśmy Modularne - Rozmiar
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
Liczba Zębów
14
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Square
Średnica Zewn. Cale
10.03
Średnica Zewn. Milimetry
254.762
Typ Flat Top
Straight Running
Materiał
Thermoplastic
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Waga / LBS
2.12
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 88.9" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15" Pitch; 14 Teeth; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Thermoplastic
Średnica Podziałowa
10,111 Cale | 256,819 Milimetry
Podziałka
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież